Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Univerzální zahradní nůžky

Zahradní nůžky, univerzální
ZAHRADNÍ NŮŽKY 215MM-84MM

Obj. č. 071403 926
EAN 4053479207247

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní zahradní nůžky o celkové délce 215 mm

Vysoce kvalitní zpracování


  • Vynikající výkon při štípání díky přesně broušené čepeli vyrobené v Německu a háku z nerezové kované oceli


Snadné použití


  • Robustní kovové rukojeti jsou potaženy vysoce kvalitním plastem a umožňují snadnou a bezpečnou práci


Dlouhá životnost


  • Hluboká drážka pro odvod mízy zabraňuje přilnutí čepele, protože zlepšuje odvod mízy z rostliny

  • Zásobník oleje, který lze naplnit zvenčí, zaručuje nepřetržitý hladký chod bez demontáže nůžek

  • Výměna čepele je také snadná


Flexibilní nastavení


  • Díky mezilehlému zámku lze úhel otevření zahradních nůžek flexibilně nastavit tak, aby vyhovoval vaší ruce a štípanému materiálu

  • Integrovaná drážka pro štípání vázacího drátu umožňuje flexibilní práci bez nutnosti neustále měnit nástroje
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro prořezávání zeleně v oblasti ovocnářství, vinohradnictví, zahradnictví, zahradní architektury a pěstění květin

Délka

215 mm

Délka zápichu

84 mm

Řezný výkon pro dřevo

25 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace