Zakládací zásuvná lišta s opravným hranovým profilem
Soklový hranový vkládací profil se stah. hranou
SOCZNASTPROF-TKN-(80-120MM)-6MM-L2M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Opravný hranový profil
Snazší vyhlazování, definovaná tloušťka omítky
Okapová hrana
Datové listy(X)
Materiál profilu | PVC-U, odolný proti nárazu |
Materiál síťoviny | Skelná vlákna |
Typ pletivo | Tkanina ETICS |
Hmotnost textilie na m2 | 165 g |
Vzdálenost ok | 4 x 4 mm |
Třída stavebních hmot | B2 |
Odolnost vůči UV záření | Stabilizována proti UV |
Odolné vůči | Počasí |
Vhodné pro tloušťku izolace | 80 - 120 mm |
Tloušťka omítky | 3 mm |
Délka | 2 m |