Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Základní nátěr

Základní plnidlo
ZÁKLADOVÝ PLNIČ 400ML SVĚTL.ŠEDÝ

Obj. č. 0893211103

EAN 4058794687958

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základní nátěr

Obj. č. 0893211103
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
Aktivní ochrana proti korozi s účinným plněním pro kovové povrchy

Rychleschnoucí základní nátěr s aktivní ochranou proti korozi pro optimální vlastnosti krycího nátěru



Široká paleta barevných odstínů


  • Vynikající kryvost v krátké době s minimální spotřebou

  • Optimální krycí nátěr


Vynikající adhezní vlastnosti v kombinaci s polymerovými PU/MS těsnicími hmotami



Vynikající plnění


Snadné opravy drobných poškození a stop po broušení



Tepluvzdornost do 110 °C



Velmi snadné broušení



Splňuje požadavky norem pro VOC


  • Nízký obsah rozpouštědel

  • Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Upozornění

Otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií a nátěrů.

Návod

Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Doba schnutí 20 minut, lze přetírat asi po 8-12 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.

Obsah balení

400 ml

Barva

Jasně šedá (světle šedá)

Doba zaschnutí

20 min

Koncentrace VOC (CH)

742,8 g/l

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nylonové brusivo velmi jemné A

BRUSNÝ NYLONOVÝ PÁS Š115MM/5M,P280

Na čištění, odmašťování a zdrsňování
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace