Základní nátěr
Základní plnidlo
ZÁKLADOVÝ PLNIČ 400ML TM.ŠEDÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychleschnoucí základní nátěr s aktivní ochranou proti korozi pro optimální vlastnosti krycího nátěru
Široká paleta barevných odstínů
- Vynikající kryvost v krátké době s minimální spotřebou
- Optimální krycí nátěr
Vynikající adhezní vlastnosti v kombinaci s polymerovými PU/MS těsnicími hmotami
Vynikající plnění
Snadné opravy drobných poškození a stop po broušení
Tepluvzdornost do 110 °C
Velmi snadné broušení
Splňuje požadavky norem pro VOC
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií a nátěrů.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Doba schnutí 20 minut, lze přetírat asi po 8-12 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Tmavě šedá |
Doba zaschnutí | 20 min |
Koncentrace VOC (CH) | 742,8 g/l |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!