Základová deska pro systém plechů se čtvercovými děrováním
Základní deska, systém děrovaných desek
DESKA DĚR. 457*991 MM RAL7042 ŠEDÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Symetricky děrovaný plech s čtvercovými otvory
- Zesílený panel v zadní části je přivařen a má boční okraje
- Rozteč otvorů je udržena i u několika desek vedle nebo přes sebe
- Otvory ve vyztužených profilech pro snadnou montáž na stěnu
Datové listy(X)
Šířka x výška | 991 x 457 mm |
Perforace | 10 x 10 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Grafitová černá RAL 9011 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!