Zamačkávací kabelové oko, kruhové DIN 46234 a podobné
Zamačkávací kabelové očko
LISKABKONC-46234-CU-(J2N)-M10-185,0QMM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uživatel musí zkontrolovat vložený kabel (podle potřeby vyzkoušet zatažením za kabel).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro vícežilové, jemné a velmi jemné měděné vodiče, jako jsou vodiče splňující normu DIN EN 60228, třída 2, 5 a 6
Průřez drátu | 185 mm² |
Otvor příruby | M10 |
Jmenovitá velikost | 10–185 |
Průměr drátu (d1) | 21 mm |
Průměr díry (d2) | 10,5 mm |
Vzdálenost mezi koncem objímky a středem otvoru (l) | 50 mm |
Délka objímky | 28 mm |
Šířka (b) | 36 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 125 °C |
Materiál | E-CU |
Povrch | J2N |