Zamykací díl bez dna
Pojistná deska pro dřevěné dveře, bez dna
PR-CEPSHLSTPROH-DVSHOT-SILSER-4X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šikmé šroubové spojení
20° šikmé šroubové spojení zvyšuje ochranu před vloupáním
Přítlak dveří může být nastaven buď excentrickým kováním velikosti 3 ±1,5 mm, nebo otočením zamykacího dílu o 180°, v závislosti na zamykacím dílu
Zamykací díl je zapuštěný
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro dřevěné dveře s polodrážkou se spárou 4 mm
Vhodné pro | Šířka křídla 20 mm |
Osová vzdálenost | 10 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka (B) | 20 mm |