Zamykací díl bez dna s nastavením
Poj. deska pro dřev. dveře, bez dna, nastavitelná
PR-CEPSHLST-DVSHOT-VS-SILSER-4X16
Obj. č. 0688515169
EAN 4045727807606
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šroubovací tvarovka s úhlem 20° nabízí zvýšenou ochranu proti vloupání
- Kontaktní přítlak dveří lze nastavit pomocí excentrického kování AF 3±1,5 mm nebo otočením pojistné destičky o 180°
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné domovní dveře, Šířka křídla 16mm |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Vhodné pro světlou výšku polodrážky | 4 mm |
Osová vzdálenost | 9 mm |
Nastavení přítlaku | +/- 1,5 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Materiál | Ocel / litý zinek |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka (B) | 18 mm |
Datové listy(X)