Zaoblený kluzný blok s vodicí tyčí
Zaoblená matice do drážky s vodicí lištou, ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Instalace bez zpracování profilu
![]() | |
Typ profilu | B |
Vhodné pro šířku rýhy | 8 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (M) | M5 |
Délka (l1) | 16 mm |
Šířka (b1) | 11,6 mm |
Výška (h1) | 4,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)