Zaoblovací fréza na dřevo S kuličkovým ložiskem
Rohová fréza na dřevo s kuličkovým ložiskem
FRÉZA ZAKONČOVACÍ 31.7MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Verze
- Průměr 4–8 mm Tvrdý TC
- Průměr 10–20 mm Hroty TC
Kuličkové ložisko
Průměr: 12,7 mm a 9,53 mm
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 31,7 mm |
Délka (L) | 56,5 mm |
Užitečná délka (NL) | 16,5 mm |
Poloměr (R) | 9,5 mm |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!