Záp. podložka/podložka, plochá, žlutě pasivovaná
Záp. podložka/podložka, ocel pozink. žlutá
POD-ZÁ-(A2L)-D8,4
ASSY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevná ocel
- Rovná plochá kontaktní plocha
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné například pro šrouby se zápustnou hlavou ASSY ∅ 6, 8 a 10 mm
Vnitřní průměr (d1) | 8,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 25 mm |
Vnější průměr 2 (d3) | 18 mm |
Průměr zapuštění (d4) | 17 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Tloušťka kotouče (t) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vhodné pro | Zápustný šroub D 8 mm |
Oblast použití | Dřevostavba |