Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zadlabací zámek pro chodbové dveře, PZ třída 2

Zap. zámek chodb. dv., tichý zám. tř. 2
ZADLZAMEK-ML2-PZ-THN/L-SILSER-(FF)-20MM

Obj. č. 0688502699
EAN 4048539259229

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Tlumený zámek
  • Uzavřené pouzdro zámku, pozinkované

  • Díky protihlukové západce lze dveře zavřít tiše

  • Perforovaný profilovaný válec s měničem: Západku lze ovládat klíčem pomocí měniče

  • Dvě otáčky: Západka se hýbe 21 mm ze zámku

  • S použitím sady vložky zámku lze zámek namontovat i do interiérových dveří
Upozornění

Nezahrnuje pojistnou desku.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro chodbové a bytové vstupní dveře s polodrážkou

Třída zámku dveří

2

Typ zámku

Profilový válec

S výměnou

Ano

Tvar lícní desky

Kulatý

Šířka lícní desky

20 mm

Rozměr trnu

55 mm

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

72 mm

Středovka

8 mm

Směr DIN

DIN L

Volná petlice

Dvě otáčky 20 mm

Barva lícní desky

Stříbrná metalická

Povrch lícní desky

Lakované

Povrch západky

Leskle niklováno

Povrch závory

Leskle niklováno

Materiál lícní desky

Ocel

Materiál střelky zámku

Litý zinek s plastovou vložkou

Materiál závory

Zinkový odlitek

Materiál středovky

PA

Délka lícní desky

235 mm

Tloušťka lícní desky

3 mm

Délka zámkové desky

152 mm

Šířka zámkové desky

77 mm

Tloušťka zámkové desky

15,3 mm

Norma EN

12209

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
ASSY® 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky

ŠRB-ZÁ-DŘ-AW20-(A2K)-3,5X25/21

ASSY 3.0
K univerzálnímu použití při výrobě nábytku, montáži kování a zařizování obchodů a interiérů.
x 1000 ks
Úhlová pojistná deska Pro dřevěné dveře s polodrážkou

PROTIPLECH NA DVEŘE

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dvojitá profilová cylindrická vložka NP

PROFCLNDR-NP-DS-5KOL-VS-(NI)-PO-31X31MM

5kolíkový systém Možnost uzamknutí z obou stran.
x 1 ks
Montážní klíč Zinkový odlitek

STAVEBNÍ KLÍČ-TL.LITÝ ZINEK-ČERVENÝ

Integrovaný otvírák na láhve
x 1 ks
Měřicí klíč na profilové cylindrické vložky Typ C

PROFILOVÝ MĚŘ.KLÍČ-TYP-C-PLAST-ČERVENÝ

Na měření profilových cylindrických vložek nebo spínačů klíčů
x 1 ks
Vložka zámku Pro profilové cylindrické vložky

PR-PONTPARTLVNHLAZSET-DVSHOT-PROF40-ZD

x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace