Zápustná podložka / podložka, hluboká, žlutě pasivovaná
Záp. podložka/podložka pozink. žlutá hluboká
POD-ZÁ-(A2L)-10,5X33
ASSY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevná ocel
- Hluboká kontaktní plocha vtlačená do dřeva
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné např. pro zápustné šrouby ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅
Vnitřní průměr (d1) | 10,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 33 mm |
Vnější průměr 2 (d3) | 19,5 mm |
Průměr zapuštění (d4) | 19,5 mm |
Výška (h1) | 4,25 mm |
Tloušťka kotouče (t) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vhodné pro | Zápustný šroub D 10 mm |
Oblast použití | Dřevostavba |