Zápustné šrouby s drážkou ISO 2009, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 2009 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-ZÁP-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M5X10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO 2009 nahrazuje normu DIN 963 | Existuje určitá omezená podobnost | Došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | Byly změněny délky závitů | Byla odstraněna třída pevnosti 8.8 | Jmenovité průměry
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Datové listy(X)