Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou DIN 7991, ocel prostá 010,9
DIN 7991 ocel 010.9, nelegovaná
ŠROUB-DIN7991-010.9-IH5-M8X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyrobeno podle normy DIN 7991. Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky a průměry hlav byly změněny I jmenovitý průměr M18, M22, M24) V případě nových provedení se doporučuje používat běžnou verzi ISO.
Úhel zahloubení:
M3 – M20: 90°
M22 a M24: 60°
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS5 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy(X)