Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou ISO 10642, ocel 10,9, nelegovaná

DIN 7991/ISO 10642 nelegovaná ocel 010.9
ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH3-M5X16

Obj. č. 00895 16

EAN 4038898373452

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou ISO 10642, ocel 10,9, nelegovaná

Obj. č. 00895 16
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
ISO 10642 nahrazuje DIN 7991 | Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).



Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

10,07 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Vnitřní pohon (s1)

HS3

Normy

ISO 10642

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

010,9

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace