Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zápustný samořezný šroub, tvaru C s drážkou AW Ve shodě s normou WN 112, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), typ C s hrotem

WN 112 nerezová ocel A2, zápustná hlava AW, tvar C
ŠRB-ZÁ-WS112-C-AW10-(A2K)-3,5X16

Obj. č. 011253516

EAN 4045727135181

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustný samořezný šroub, tvaru C s drážkou AW Ve shodě s normou WN 112, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), typ C s hrotem

Obj. č. 011253516
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
Systém AW


  • Vylepšený přenos krouticího momentu

  • Prodloužená životnost

  • Optimální vystředění

  • Zlepšený výkon díky šroubování bez námahy; kontaktní tlak potřebný pro přenos točivého momentu je výrazně nižší

  • Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem

  • Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy, a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

3,5 mm

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

6,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Vnitřní pohon

AW10

Druh vstupu

AW

Typ hlavy

Zápustná hlava 80 stupňů

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Tvar hrotu

Špičatý

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace