Zápustný samořezný šroub, tvaru C s drážkou AW Ve shodě s normou WN 112, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), typ C s hrotem
WN 112 nerezová ocel A2, zápustná hlava AW, tvar C
ŠRB-ZÁ-WS112-C-AW25-(A2K)-4,8X19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém AW
- Vylepšený přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Zlepšený výkon díky šroubování bez námahy; kontaktní tlak potřebný pro přenos točivého momentu je výrazně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy, a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnitřní pohon | AW25 |
Druh vstupu | AW |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | Špičatý |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |