Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zápustný šroub s hlavou TX ISO 14581, ocel, třída pevnosti 08,8, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)

ISO 14581 ocel 08,8, zinek-nikl, černá
ŠRB-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X16

Obj. č. 401268 16

EAN 4053479666693

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustný šroub s hlavou TX ISO 14581, ocel, třída pevnosti 08,8, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)

Obj. č. 401268 16

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Odolnost proti korozi:



  • Průměr ≥ M2 – 360 hod.*

  • Průměr ≥ M4 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní
Upozornění
  • Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721

  • Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz také ISO 14581

  • Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk )

15,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,65 mm

Normy

ISO 14581

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

08,8

Povrch

Zinek-nikl, černý

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

480 h

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

S vnitřním šestihranem

Vnitřní pohon

TX45

Typ závitu

M

Stoupání

1,25 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace