Zápustný šroub s hlavou TX ISO 14581, ocel, třída pevnosti 08,8, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
ISO 14581 ocel 08,8, zinek-nikl, černá
ŠRB-ZÁ-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
- Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721
- Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz také ISO 14581
- Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 11,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,30 mm |
Normy | ISO 14581 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vnitřní pohon | TX30 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |