Zápustný šroub s hlavou TX
ISO 14581 ocel 08.8, poniklovaná
ŠRB-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Navýšení montážní produktivity
Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
- Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
- Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721
- Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz také ISO 14581
- Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 11,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vnitřní pohon | TX30 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)