Zápustný šroub, typ SK/A4 – montáž prostrčením DIN 7991 (ISO 10462) nerezová ocel A4, se zápustnou podložkou, nerezová ocel A4
Šroub, zap. průch. mon., fix. kotva, W-FAZ-IG
SRB-ZAPHL-KOT-KOMBI-A4/70-KLUZN-M10X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.
Podléhá schválení ETA-99/0011
Datové listy(X)
Průměr závitu | 10 mm |
Max. výška upevnění při montáži prostrčením (t fix) | 16/26/36 mm |
Vnitřní pohon | IS6 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!