Zápustný šroub, typ SK/S – montáž závlačkou Ocel třídy 8.8 dle normy DIN 7991 (ISO 10462), modře pozinkovaná, se zápustnou podložkou, ocel, modře pozinkovaná
Šr., poz. oc., předinst., záp. hl., pro W-FAZ-IG
SRB-ZAPHLAVA-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M8X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.
Podléhá schválení ETA-99/0011
Datové listy(X)
Průměr závitu | 8 mm |
Min./max. výška upevnění při montáži závlačky (t fix) | 9-15 mm |
Vnitřní pohon | TX40 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!