Zápustný šroub, typ SK/S – montáž prostrčením Ocel třídy 8.8 dle normy DIN 7991 (ISO 10462), modře pozinkovaná, se zápustnou podložkou, ocel, modře pozinkovaná
Šr., poz. oc., prů. inst., záp. hl., pro W-FAZ-IG
SRB-ZAPHL-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M10X25
Obj. č. 0904710030
EAN 4048539961405
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.
Podléhá schválení ETA-99/0011
Datové listy(X)
Normy | DIN 7991 |
Průměr závitu | 10 mm |
Max. výška upevnění při montáži prostrčením (t fix) | 16/26/36 mm |
Vnitřní pohon | HS6 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!