Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zápustný šroub, typ SK/S – montáž závlačkou Ocel třídy 8.8 dle normy DIN 7991 (ISO 10462), modře pozinkovaná, se zápustnou podložkou, ocel, modře pozinkovaná

Šr., poz. oc., předinst., záp. hl., pro W-FAZ-IG
SRB-ZAPHL-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M10X30

Obj. č. 0904710130

EAN 4048539961368

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustný šroub, typ SK/S – montáž závlačkou Ocel třídy 8.8 dle normy DIN 7991 (ISO 10462), modře pozinkovaná, se zápustnou podložkou, ocel, modře pozinkovaná

Obj. č. 0904710130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro použití s Fixanchor W-FAZ-IG/S
Upozornění

Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.

Podléhá schválení ETA-99/0011

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7991

Průměr závitu

10 mm

Min./max. výška upevnění při montáži závlačky (t fix)

8-11 mm

Vnitřní pohon

HS6

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – předem umístěná instalace

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-0-M10X70

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks