Zarážka křídla dveří
Doraz křídla dveří
PR-TPERLISTSVTOPPER-BEZDV-A2
Obj. č.
0687900245
EAN 4047376614109
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Pevná nerezová ocel 1.4305 s gumovým dorazem
- Zarážka dveří je instalována pod levým i pravým skleněným křídlem dveří u dvojitých dveří a slouží jako tlumič
- Tlumič dveří lze nastavit v krocích po 4 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4305 |
Stupeň lesku | Matný |