Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Systém zářivkových svítidel Slim Light 2

Zářivkový systém Slim Light II
LEPCHT-ZSIMLVZHT-T5-6Z-ZS2-CZ

Obj. č. 0976700110
EAN 4050382470935

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodný pro použití při zpracování potravin (ochranný kryt)

Šetrný start bez blikání



Pro zářivky T5, Ø 16 mm,
  • Ø životnost 7 000 h (6 W–8 W)

  • Ø životnost 20 000 h (14 W–35 W)


Předřadník s mírou selhání < 10 % životnosti předřadníku je odvislých od teploty prostředí:


  • 30°C = 120 000 hod.

  • 40°C = 60 000 hod

  • 50°C = 30 000 hod


Montáž: pomocí spony nebo šroubů (8–35 W verze)



Pro propojení systémů Slim Light L/XL a Slim Light II je dostupný adaptér(viz. Připojitelné příslušenství)



Zapojení: přímé do 220–240 V (skrze napájecí kabel se zástrčkou SL2



Rozsah dodávky:


  • 1 x stropní svítidlo

  • 1 x zářivka T5

  • 1 x plexisklový kryt

  • 1 x sada kovových montážních spon (2 x spona a 2 x šroub)

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální řešení stropního osvětlení pro konstrukce v obchodech, pulty, police, vitríny, za světelnými panely, atd.

Typ připojení

Plug-in systém SL2

Jmenovité napětí

230 V/AC

Délka

259 mm

Výkon

6 W

Barva světla

Studená bílá (CW)

Světelný tok

300 lm

Životnost světelného zdroje

7000 h

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Napájecí kabel Se zástrčkou Euro

PR-NNDZVED-LEPCHT-ZSIMLVZHT-ZS2-1800MM

x 1 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-LEPCHT-ZSIMLVZHT-ZS2-150MM

Kabel pro připojení ke stropnímu LED svítidlu UBL-230-1
x 1 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-LEPCHT-ZSIMLVZHT-ZS2-300MM

Kabel pro připojení ke stropnímu LED svítidlu UBL-230-1
x 1 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-LEPCHT-ZSIMLVZHT-ZS2-1800MM

Kabel pro připojení ke stropnímu LED svítidlu UBL-230-1
x 1 ks
Montážní spona 90°

PR-MONTVZECLIP-LEPCHT-ZSIMLVZHT-90STP

Pro systém zářivkových svítidel Slim Light II
x 1 ks
Adaptérový kabel

PR-VED-LEPCHT-ZSIMLVZHT-(ZS2-AN-ZS1)-100

Slim Light II na L/XL
x 1 ks
Adaptérový kabel

PR-VED-LEPCHT-ZSIMLGHT-(ZS1-AN-ZS2)-L100

Slim Light L/XL na II
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace