Zařízení WinSafe WD3 pro zajištění oken a dveří
Zabezpečení oken a dveří, WinSafe WD3
DVPO-NAHDV-ZVNSAOKNO-ZD3-ZV-VYISS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál:
- Základní část: Zinkový odlitek
- Otočný šroub: Zinkový odlitek
- Kryt: Plast
- Klíč: Poniklovaná ocel
Toto bezpečnostní zařízení je vhodné pro okna s otevíráním dovnitř, jednoduchá a dvojitá okna a balkónové dveře
Pro okna DIN L a DIN R a balkónové dveře
Montáž přímo na okenní rám bez poškození křídla
Okenní zabezpečovací prvek pro jednoduchá a dvojitá okna a balkónové dveře; oba šrouby musí být v křídle
Bezklíčové zamykání otočením čepu do požadované polohy
Certifikát VDS
Rada pro montáž: Doporučený počet bezpečnostních zařízení na oknech/dveřích
Okno/dveře o rozměrech do 1000 x 1000 mm
1x na straně kličky, 1x na straně závěsu
Okno/dveře o rozměrech do 1000 x 1000 mm
2x na straně kličky, 1x na straně závěsu
Okno/dveře o rozměrech do 2000 x 1000 mm
2x na straně kličky, 2x na straně závěsu
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Lakováno |
Barva | Bílá |
Materiál klíčů | Ocel |
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Směr DIN | DIN R/L |
Délka | 114 mm |
Šířka | 87 mm |
Výška | 34 mm |
Vzdálenost otvorů | 90 mm |