Zařízení pro zálohování dat OBD L
Kabel OBD-L k záloh. dat pro aku. start. booster
PAMĚŤOVÁ OCHRANA OBD-L
Obj. č. 0772954
EAN 4058794938838
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Propojení mezi OBD II a 12V zapalovačem cigaret
- Vizuální podpora procesu připojení pomocí elektroniky a LED diody
- Ideální rozšíření pro startovací zdroje s integrovaným zapalovačem cigaret
Někteří výrobci automobilů brání používání zařízení pro zálohování dat přes připojení OBD II. Před použitím proto u výrobce vozidla ověřte, zda použití takového úložiště povoluje.
Datové listy(X)
Vypněte zapalování a všechny spotřebiče vozidla. Zapojte zástrčku zapalovače cigaret do zdroje 12 V – rozsvítí se žlutá LED CONNECTED (PŘIPOJENO), Krok 1. Připojte k vozidlu zástrčku OBD II – rozsvítí se žlutá LED CONNECTED (PŘIPOJENO), Krok 2. Po rozsvícení zelené LED PROCEED (POKRAČUJTE) můžete odpojit akumulátor vozidla. Pokud se rozsvítí červená LED DO NOT PROCEED (NEPOKRAČUJTE), odpojte OBD-L od napájecího zdroje a zkontrolujte vnitřní pojistku nebo se obraťte na servisního technika.
Hmotnost výrobku (na kus) | 350,000 g |
Výstupní napětí | 12 V/DC |
Vstupní napětí | 12 V/DC |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!