Zásobník malých přihrádek Policový systém ORSY® 1
Stojan. sys. ORSY, skříň na žár. a zásob. na souč.
ORSY SKŘÍŇ NA ŽÁROVKY ANTRACIT

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zásuvková přihrádka: 225 x 250 x 55 mm (Š x H x V)
Zatížení jedné zásuvkové přihrádky max. 1 kg
Pro uložení např. autožárovek, elektrických konektorů atd.
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Šířka | 536 mm |
Hloubka | 340 mm |
Výška | 710 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 18 ks |
Šířka (vnitřní rozměr zásuvky) | 225 mm |
Hloubka (vnitřní rozměr zásuvky) | 250 mm |
Výška (vnitřní rozměr zásuvky) | 55 mm |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 19,700 kg |
Datové listy(X)