Zásuvka s nádobami podlahové jednotky SUB Basket
Přední výsuv SUB Basket
STAHZO-VA-SKRIN-VPONT-400MM
Obj. č. 0684901654
EAN 4050382270016
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlný přístup k zavěšeným košíkům a přehled o nich
- Tlumené dovírání
- Závěsné koše vyrobené z ocelového drátu o průměru 7 mm, s lesklým chromováním
- Totožný přední a vnitřní výsuvný koš
Dodávka neobsahuje přední upevňovací sadu 0684901658. Objednávejte prosím samostatně.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Šířka korpusu | 400 mm |
Vhodné pro tloušťku bočních stěn | 16–18 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 515 mm |
Instalační výška | 185 mm |
Povolené zatížení | 30 kg |
Výška | 145 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!