Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zásuvka s nádobami podlahové jednotky SUB Basket

Přední výsuv SUB Basket
STAHZO-VA-SKRIN-VPONT-500MM

Obj. č. 0684901656

EAN 4050382270078

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvka s nádobami podlahové jednotky SUB Basket

Obj. č. 0684901656
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
Samozavírací zásuvka s vestavěným tlumicím systémem pro instalaci jako přední nebo vnitřní zásuvka.
  • Pohodlný přístup k zavěšeným košíkům a přehled o nich

  • Tlumené dovírání

  • Závěsné koše vyrobené z ocelového drátu o průměru 7 mm, s lesklým chromováním

  • Totožný přední a vnitřní výsuvný koš
Upozornění

Dodávka neobsahuje přední upevňovací sadu 0684901658. Objednávejte prosím samostatně.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Šířka korpusu

500 mm

Vhodné pro tloušťku bočních stěn

16–18 mm

Min. světlá montážní hloubka

515 mm

Instalační výška

185 mm

Povolené zatížení

30 kg

Výška

145 mm

Druh vytažení

Plné vytažení

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přední držák pro zásuvku s koši do základní skříně

STAHZO-VPONTSEPEVNVZPNG