Zásuvková skříň BASIC
Zásuvková skříň typ BASIC
SKŘÍŇ SE ZÁSUVKAMI-US6-RAL5010/RAL7035
Obj. č. 0957507160
EAN 4058794026214
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích
- Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 435 x 512 mm
- Nosnost zásuvek: 100 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Řady drážek pro zasouvací dělicí prvky
Dílenské stoly BASIC WUS/WUSK a pracovní stoly BASIC WT jsou dodávány předem smontované. Varianty upravené na přání musejí být smontovány zákazníkem.
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 572 x 600 x 800 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 6 ks |
Provedení zásuvky | 2 zásuvky, výška zásuvky 70mm / výška čelní stěny zásuvky 90mm, 2 zásuvky, výška zásuvky 100mm / výška čelní stěny zásuvky 120mm, 2 zásuvky, výška zásuvky 100 mm / výška čelní stěny zásuvky 150 mm |
Šířka x hloubka (vnitřní rozměr zásuvky) (B x T) | 435 x 512 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 100 kg |
Barva skříňky | Světle šedá RAL 7035 |
Barva zásuvky | Enciánová modrá RAL 5010 |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!