Zásuvková skříň PRO 700
Zásuvková skříň PRO 700
ZSSKRIN-TL9-700-RPL7035
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z vícenásobně ohýbaného ocelového plechu, svařovaná
- Skříňka uzavřená v horní i spodní části
- Hloubka skříně: 703 mm
- Povrch chráněný plastovým povlakem, 8mm krycí deska
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Hliníkové madlo, s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení
- Nosnost zásuvky: 100 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Řady drážek a perforovaná spodní část pro vložení dělicích prvků
Výhody řady PRO:
- Široký sortiment modelů podle Vašich individuálních požadavků
- Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely
- Zámky kompatibilní se systémem centrálního zamykání
- Zásuvky se 100% úplným vysunutím a 80% částečným vysunutím
Datové listy(X)
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 722 x 703 x 1036 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 9 ks |
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, výška zásuvky 40mm / výška čelní stěny zásuvky 60mm, částečné vytažení |
Šířka x hloubka (vnitřní rozměr zásuvky) (B x T) | 586 x 586 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 100 kg |
Barva korpus | Světle šedá RAL 7035 |
Barva zásuvky | Světle šedá RAL 7035 |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!