Zásuvková vložka pro hořáky
Zásuvková vložka pro hořáky
Obj. č. 096380 731
EAN 4062855168300
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
Celkem 150 trysek
- Průměr na každý držák: cca 21 mm
Upozornění
Pouze pro zásuvky o šířce 556 mm a hloubce 380 mm.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Šířka | 470 mm |
Výška | 25 mm |
Hloubka | 330 mm |
Vhodné pro zásuvku | MSM 60/380 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,800 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocel |