Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5

Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5
KONEKTOR MKR-VZN-BO2,90MM-(0,75-1,5

Obj. č. 0558194002

EAN 4046778096636

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5

Obj. č. 0558194002

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,75-1,5 mm²

Min./max. průměr izolace

1,6-2,4 mm

Průměr kolíku

1,50 mm

Průměr těsnění

2,90 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

4 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ČERVENÉ (1,7-2,1MM)-D2,9MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ŽLUTÉ (1,9-2,5MM)-D2,9MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky s vícezápadkovými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO MKR/MKS 1,5MM