Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5
Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5
KONEKTOR MKR-(VZN)-BO3,40MM-(0,5-1,0
Obj. č. 0558194001
EAN 4046778095950
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
Konstrukce | Utěsněno |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Min./max. průměr izolace | 1,4-2,3 mm |
Průměr kolíku | 1,50 mm |
Průměr těsnění | 3,40 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 4 ks |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!