Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5

Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5
KONEKTOR MKR-(VZN)-BO3,40MM-(1,5-2,5

Obj. č. 0558194003

EAN 4046778096650

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvkový kontakt MKR PLUS 1,5

Obj. č. 0558194003

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

1,5-2,5 mm²

Min./max. průměr izolace

2,1-3,1 mm

Průměr kolíku

1,50 mm

Průměr těsnění

3,40 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

4 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ BÍLÉ (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky s vícezápadkovými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO MKR/MKS 1,5MM