Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2,5
Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2,5
KONEKTOR VKR-(VZN)-BO4,25MM-(0,5-1,0
Obj. č. 0558195001
EAN 4046778096735
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
Konstrukce | Utěsněno |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1 mm² |
Min./max. průměr izolace | 1,4-2,0 mm |
Průměr kolíku | 2,50 mm |
Průměr těsnění | 4,25 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 4 ks |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!