Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2,5

Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2,5
KONEKTOR VKR-(VZN)-BO4,25MM-(1,5-2,5QMM)

Obj. č. 0558195002

EAN 4046778096759

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvkový kontakt VKR PLUS 2,5

Obj. č. 0558195002

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

1,5-2,5 mm²

Min./max. průměr izolace

2,0-2,9 mm

Průměr kolíku

2,50 mm

Průměr těsnění

4,25 mm

Počet zaklapávacích jazýčků

4 ks

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,2-2,1MM)-D4,25MM

x 100 ks
Vytahovač na spojky s vícezápadkovými jazýčky

VYTAHOVAČ PRO VKR 2,5 MM