Zásuvná lišta Laminát
Lamin. zásuv. lišta pro bezrám. moduly
ELKOL-SOLOV-ALU-7MM-6050MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upevnění k montážní liště ZEBRA® pomocí úchytek (obj. č. 0865600900) na každý montážní bod. K montáži modulů jsou též nutné gumové profily (obj. č. 0865607934 a obj. č. 0865607938).
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro výšku modulu | 6,8 - 7 mm |
Délka | 6050 mm |
Materiál | ALU |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!