Zásuvná zarážka Jednostěnný systém bočnic Integra
Doraz Integra vklád.
PR-EVNSCVZESESTOPP-ZBKRSYS-VNTLVLA-TA
GRASS
INTEGRA
Obj. č.
F084074896
EAN 9007181387518
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pokud používáte systém Integra konkrétně v oblastech stavebnictví a zařizování prodejen, kde jsou zásuvky vystaveny namáhání, doporučujeme použít tuto zasunovací zarážku a nasunovací přední montáž se zatlačovanými kolíky.
- Zásuvná zarážka zabraňuje narážení panelů na skříň, protože se vytváří mezera 1,5 mm. Zásuvná zarážka nefunguje s plnovýsuvnými díly. V takovém případě doporučujeme do skříně nainstalovat nárazovou tyč pro zásuvku ve skříni.
Upozornění
- Pro každou zásuvku jsou třeba dvě zásuvné zarážky.
- U tvrdých povrchových úprav doporučujeme snížit otvor pro přední příslušenství.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | Plast |