Zarážecí kotva W-ED
Klínová kotva W-ED pro jádrový vrták, pozink. ocel
HMO-(Z-ED/S)-(A2K)-DZ15
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a cenově výhodná instalace díky malé hloubce vrtaného otvoru
- Maximální bezpečnost díky vysoké nosnosti v betonu bez trhlin
- Bezpečná montáž pomocí vhodného ručního rozpěrného nástroje
- Druh instalace: Montáž závlačkou
- Okamžité zatížení – bez čekání
Připevněné díly lze kdykoli znovu demontovat
Připevněný díl lze ukotvit pomocí upevňovacího šroubu nebo závitové tyče
W-ED M12:
Speciální pevná vnější stěna kotvy spolehlivě zabraňuje vytržení z kotvicí základny – dokonce i v případě náhlého zatížení jádrovým vrtákem. Pro montáž předepsaným utahovacím momentem.
W-ED DW15:
- Velká všestrannost: Umožňuje použití tyčí variabilní délky a upínací síly
- Závit odolný vůči znečištění
- Šetří čas: Nevyžaduje použití krouticího momentu
Vnitřní závit DYWIDAG® (DYWIDAG® je registrovaná obchodní známka společnosti Walter Bau AG)
Datové listy(X)
- Kotvu lze použít pouze pro převážně statické nebo kvazi-statické zatížení W-ED M12 (bez schválení)
- Lze použít pro beton > = C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty
- Vhodné pro kotvicí vrtací korunky (plné tělo hmoždinky)
W-ED DW (neschválená)
- Lze použít v betonu bez trhlin > = 15/20 až C50/60 a žáruvzdorný přírodní kámen / při vyšší pevnosti betonu jsou možné vyšší hodnoty
- Montáž bednění při stavbě betonových konstrukcí
- Zajištění rohových prvků při betonování svislých hran
Průměr hmoždinky | 15 mm |
Délka hmoždinky (L H) | 80 mm |
Druh závitu x průměr hmoždinky | DW15 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 22 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 85 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!