Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závěs 3 ks

Zavrtávací závěs, 3 kusy s posuvným čepem
EVNOTPA-3DEL-KLUZNLOZ-TL-(ZN)-D16

Obj. č. 0686330141
EAN 4047376503311

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

S plastovým kluzným ložiskem pro výborné vlastnosti použití.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro

Dřevěné domovní dveře, Dveře pro boční vstup

Materiál

Ocel

Povrch

ZN

Směr DIN

DIN R/L

Kluzné ložisko

Ano

Průměr válce (A)

16 mm

Výška role (B)

62 mm

Průměr čepu (C)

8.1 mm

Mezera vrtání (D)

23.3 mm

Délka čepu u rámu (E1)

40 mm

Délka čepu u křídla (E2)

51 mm

Povolené zatížení se 2 závěsy

60 kg

Min. síla výboje jiskrou

16 mm

Pojistka proti vyháknutí

Ne

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Mechanický šroubovací nástroj Pro dvoudílné a třídílné zavrtávací závěsy

UTAHOVÁK

x 1 ks
Vrtací šablona Pro dvoudílné a třídílné zavrtávací závěsy

ŠABLONA

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace