Závěs 3 ks
Zavrtávací závěs, 3 kusy s posuvným čepem
EVNOTPA-3DEL-KLUZNLOZ-TL-(ZN)-D20
Obj. č. 0686330161
EAN 4047376503328
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Dřevěné domovní dveře, Dveře pro boční vstup |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Směr DIN | DIN R/L |
Kluzné ložisko | Ano |
Průměr válce (A) | 20 mm |
Výška role (B) | 83 mm |
Průměr čepu (C) | 9,6 mm |
Mezera vrtání (D) | 33 mm |
Délka čepu u rámu (E1) | 44 mm |
Délka čepu u křídla (E2) | 60 mm |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 100 kg |
Min. síla výboje jiskrou | 16 mm |
Pojistka proti vyháknutí | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!