Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závěs, Nexis MIRRO 128, sada 3 ks

Z. na skl. a zrc. Nexis MIRRO sada 2
PANT-NEXCOTN-STRTR-SET2
GRASS
NEXIS CLICK-ON

Obj. č. F015072867
EAN 9003012411483

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro vysoké skleněné a zrcadlové dveře, na lepení.

Různé montážní situace jsou dosaženy pomocí odpovídajících poloh lepení


Jeden závěs pro všechny možnosti překryvu dveří



Držák závěsu z nerezové oceli k nalepení


  • Dlouhodobé, vysokopevnostní lepení; není nutné žádné nákladné vrtání dveří

  • Hladké vnější zrcadlové a skleněné povrchy


Rychloupínací pojistné zařízení


Pomocí excentrického kování umožňuje bezpečnou montáž závěsu do držáku z nerezové oceli



Obsah dodávky


  • 3 x Nexis MIRRO s automatickou funkcí

  • 3 x montážní desky H = 2 mm

  • 3 x držáky závěsu z nerezové oceli

  • 3 x krytky pro rameno závěsu
Upozornění

K lepení adaptéru z nerezové oceli k zrcadlovému sklu doporučujeme MAK 38 obj. č. 0893580, pro doporučení k lepení čirého skla kontaktujte svého dodavatele.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Skleněné dveře s dekorací



Zrcadlové dveře



Překryvné a vsunuté dveře



Pro tloušťku skla 3–8 mm

Automatický

Ano

Typ sestavení

Montáž lepidlem

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

3-8 mm

Vhodné pro tloušťku dveří max.

8 mm

Nastavení výšky

+/- 2 mm

Přestavení do stran

+/- 2 mm

Nastavení hloubky

+ 3mm/- 1mm

Úhel rozevření

128 Stupňů

Materiál

Zinkový odlitek

Povrch

Poniklováno

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ozdobná nálepka pro Nexis MIRRO

KRYCÍ SAMOLEPKA PRO NEXIS MIRRO

GRASS
For Nexis MIRRO
x 6 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace