Závěs článku s axiální vůlí
Závěs pozadí
PŘ. PANT 2MM-ST-70X55MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tepaný závěs
- S demontovatelným kroužkovým čepem
Dodává se bez upevňovacích šroubů!
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Divadelní budova, stavba tržních stánků
![]() | |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál | Ocel |
Délka (A) | 70 mm |
Šířka (B) | 55 mm |
Průměr válce (R) | 9 mm |
Průměr kolíku (S) | 6 mm |
Tloušťka materiálu (M) | 3 mm |
Povrch | Základní |
Vzdálenost os | 2 mm |
Průměr šroubu | 4,5 mm |
Počet vyvrtaných otvorů | 6 ks |
Normy | DIN 56923 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)