Závěs dveří Spirit 340, 3D design
Zapuštěný závěs 340, 3D, Spirit
DVEŘNÍ ZÁVĚS-SPIRIT-340-MET.CHR.SATEN-80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Po uzavření dveří není vidět
- Možnost nastavení ve třech směrech bez demontáže křídla dveří a pomocí pouze jednoho nástroje
- Systém upevnění a seřízení závěsů je zakrytý nasazovacími krytkami
- Technologie bezúdržbového kluzného ložiska
Požadované frézy a dorazové kroužky nejsou v této produktové řadě k dispozici.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Závěsy se používají v blokových a okenních rámech pro tupé interiérové dveře, tupé dveře toalet/koupelen nebo tupé vstupní dveře do bytu
Vhodné pro | Tupé dřevěné dveře |
Materiál skříně | Ocel |
Materiál provedení krytu | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Směr DIN | DIN R/L |
Přestavení do stran | + 3 mm/ - 2 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Nastavení přítlaku | +/- 1 mm |
Integrované zabezpečení závěsové strany | Ne |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 80 kg |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
Třída závěsu | 11 |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002, ETA-20/0491 | |||||||
3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |