Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/zf2A76OKCd0

Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ - 1
Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ - 2
Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ - 3
Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ - 4
Závěsný koš 45° - KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ - 5

Závěsný koš 45°

Úložný koš pro VS SUB, strana 150 mm 45°
KOŠ 150MM 45° SAPHIR PRAVÝ

Obj. č. 0684901162
EAN 4058794512830

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro boční podlahovou jednotku VS SUB s plným vysunutím, šířka skříně 150 mm
  • Lze individuálně namontovat na rám výsuvné části

  • Jednoduchá montáž pomocí příchytek

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verze klece

Safír

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Vhodné pro šířku skříně

150 mm

Přesah

Pravý

Počet košů

2

Šířka (B)

89 mm

Výška (H)

75 mm

Hloubka (T)

460 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Diagonální výsuv skříňky VS SUB SIDE

VÝSUV SPODNÍ SKŘÍŇKY DSA 3

Pro skříně šířky 150 a 300 mm
x 1 ks