Závěsný koš 90° Pro diagonální plný výsuv VS SUB Side, a pro diagonální kuchyňský výsuv VS TAL Side, šířka tělesa 300 mm
Úložný koš pro VS SUB Side a TAL Side 300 90°
0684904001990 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze individuálně namontovat na rám výsuvné části
- Lze použít na levé a pravé straně
- Jednoduchá montáž pomocí příchytek
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Verze klece | Planero |
Materiál | Ocel/dřevo |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Antracitová |
Barva základny | Antracitová |
Vhodné pro šířku skříně | 300 mm |
Počet košů | 2 |
Šířka (B) | 220 mm |
Výška (H) | 80 mm |
Hloubka (T) | 470 mm |
Poloha dveří | Levý a pravý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!